Maner de tambur VESTIL FPDL-8-L, mâner de jos, dimensiune 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 inch, 800 lb. Capacitate, albastru | AG7TFR

VESTIL FPDL-8-L Maner tambur, mâner de jos, dimensiune 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 inch, 800 lb. Capacitate, albastru

În stoc
Post: AG7TFR Model: FPDL-8-L

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,644.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor montat pe furcă
CuloriAlbastru, galben
Acțiunea tobeiRidicare
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOperații Închise
finalizareaPudră acoperită
Centrul de buzunar al furcii20 1 / 2 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
PrindereDe jos
Grip TipDe jos
Înălţime22.5 "
Lungime56.5 "
Capacitate de încărcare800 lbs.
MaterialOţel
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Lăţime29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 105.75
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)143.51
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
VESTIL FPDL-11-H Maner tambur, mâner de sus, 48-3/8 x 28-1/2 x 22-3/8 inch, 1100 lb. Capacitate, albastru | AG7TFQ FPDL-11-HManual, mecanic automatizatFibră, plastic, oțelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1100 lbs.Ridicare1€1,668.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FPDL-8-L Maner tambur, mâner de jos, dimensiune 56-1/4 x 28-1/2 x 22-3/8 inch, 800 lb. Capacitate, albastru
€1,644.05 /unitate