VESTIL FTTM-2 Atașament pentru cârlig pentru stivuitor | CE3DKJ

VESTIL FTTM-2 Atașament pentru cârlig de ridicare cu furcă

În stoc
Element: CE3DKJ Model: FTTM-2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€698.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtașament de încărcare a stivuitorului
Capacitate minge 17500 lbs.
Minge 1 Dia.2 5 / 16 "
Capacitate minge 23500 lbs.
Minge 2 Dia.2"
Capacitate minge 32000 lbs.
Minge 3 Dia.1 7 / 8 "
Lungimea lanțului56 "
CuloriGalben
Înălţime8.06 "
Lungime20.56 "
MaterialOţel
Max. Sarcina limbii1500 lbs.
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cârligul pentru stivuitor Vestil FTTM-2 este utilizat pentru deplasarea echipamentelor în spații înguste. Poate fi atașat pur și simplu la stivuitor și dispune de un accesoriu cu 3 bile care poate fi îndepărtat și rotit, după cum este necesar. Capacitatea maximă de împingere pentru fiecare minge este de 2000, 3500 și 7500 lb.

Caracteristici:

  • Construcție durabilă pentru manevrare agresivă și finisaj acoperit cu galben pentru vizibilitate ridicată.
  • Vine cu buzunare pentru furci care măsoară 4-5/16 x 1-11/16 sq. in. (LxH) care permit atașarea ușoară cu furcile și un lanț de siguranță de 56 inchi pentru a asigura unitatea cu stivuitorul.

Întrebări frecvente:

Î. Unde se folosesc cârligele pentru stivuitoare?

A. Câștigurile pentru stivuitoare sunt ideale pentru deplasarea echipamentelor în spații restrânse ale majorității unităților de producție și întreținere.

Î. Ce este încărcarea limbii pe un cârlig?

A. Sarcina (greutatea) pe limbă este forța statică pe care remorca/stivuitorul o exercită asupra bilei de prindere. O sarcină precisă a limbii poate determina gradul de siguranță al operațiunii de cuplare a remorcii. Capacitatea maximă de încărcare a limbii a cârligului pentru stivuitor Vestil FTTM-2 este de 1500 lb.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FTTM-2 Atașament pentru cârlig de ridicare cu furcă
€698.78 /unitate