VESTIL G8-12 Structural Rack Guard, 12 x 10 inch Size

În stoc
Post: AG7TJU Model: G8-12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€110.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.875 "
Dimensiunea canalului8"
Grosimea canalului0.22 "
CuloriGalben
Adâncime6"
Înălţime12.25 "
Lungime6"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiune ambalaj1
Grosimea oțelului6 In.
Lungime utilizabilă3 11 / 16 "
Lățime utilizabilă6 9 / 16 "
Lăţime10 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)31.12
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)25.56
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolLungime utilizabilăPreț
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-12-B, cu bara de protecție, dimensiune 12 x 10 inchi | AG7TJV G8-12-B7.8125 "12.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție2 11 / 16 "€157.64
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-18, dimensiune 18 x 10 inch | AG7TJW G8-186"18.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți3 11 / 16 "€145.27
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-18-B, cu bara de protecție, dimensiune 18 x 10 inch | AG7TJX G8-18-B7.8125 "18.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție2 11 / 16 "€211.11
VESTIL G8-24 Structural Rack Guard, 24 x 10 inch Size | AG7TJY G8-246"24.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți3 11 / 16 "€161.03
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-24-B, cu bara de protecție, dimensiune 24 x 10 inchi | AG7TJZ G8-24-B7.8125 "24.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție2 11 / 16 "€258.04
VESTIL G8-36 Structural Rack Guard, 36 x 10 inch Size | AG7TKA G8-366"36.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți3 11 / 16 "€221.58
VESTIL G8-36-B Apărătoare structurală pentru suport cu bară de protecție, dimensiune 36 x 10 inch | AG7TKB G8-36-B7.8125 "36.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție2 11 / 16 "€341.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL G8-12 Structural Rack Guard, 12 x 10 inch Size
€110.11 /unitate