VESTIL G8-24-B Apărătoare structurală pentru rack, cu bară de protecție, dimensiune 24 x 10 inch

În stoc
Articol: AG7TJZ Model: G8-24-B

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€258.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.875 "
Dimensiunea canalului8"
Grosimea canalului0.22 "
CuloriGalben
Adâncime7.8125 "
Înălţime24.25 "
Lungime10 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Adâncimea plăcii de montare6"
Grosimea plăcii de montare1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare10 1 / 16 "
Numărul de găuri de montare4
Dimensiune ambalaj1
Lungimea plăcii6"
Lățimea plăcii10 1 / 16 "
Grosimea oțelului6 In.
Lungime utilizabilă2 11 / 16 "
Lățime utilizabilă6 9 / 16 "
Lăţime10 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)61.6
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeArticolLungime utilizabilăPreț
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-12, dimensiune 12 x 10 inch | AG7TJU G8-126"12.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți3 11 / 16 "€110.11
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-12-B, cu bara de protecție, dimensiune 12 x 10 inchi | AG7TJV G8-12-B7.8125 "12.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție2 11 / 16 "€157.64
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-18, dimensiune 18 x 10 inch | AG7TJW G8-186"18.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți3 11 / 16 "€145.27
Apărătoare structurală pentru rack VESTIL G8-18-B, cu bara de protecție, dimensiune 18 x 10 inch | AG7TJX G8-18-B7.8125 "18.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție2 11 / 16 "€211.11
VESTIL G8-24 Structural Rack Guard, 24 x 10 inch Size | AG7TJY G8-246"24.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți3 11 / 16 "€161.03
VESTIL G8-36 Structural Rack Guard, 36 x 10 inch Size | AG7TKA G8-366"36.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți3 11 / 16 "€221.58
VESTIL G8-36-B Apărătoare structurală pentru suport cu bară de protecție, dimensiune 36 x 10 inch | AG7TKB G8-36-B7.8125 "36.25 "Protector pentru rafturi pentru paleți cu bara de protecție2 11 / 16 "€341.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL G8-24-B Apărătoare structurală pentru rack, cu bară de protecție, dimensiune 24 x 10 inch
€258.04 /unitate