VESTIL GD-2417 Cărucior portabil de grădină, dimensiune 24 x 17 inch

În stoc
Articol: AG7TKF Model: GD-2417

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€309.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGradina Dolly
Capacitate300 lbs.
Înălţime42 15 / 16 "
Lungime26 15 / 16 "
Unități de măsurareFIECARE
Lungime utilizabilă17 3 / 4 "
Mărimea roții10 "x 3"
Lăţime31 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)113.82
Lungimea navei (cm)68.42
Lățimea navei (cm)79.06
Codul HS8716801000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL GD-2417 Cărucior portabil de grădină, dimensiune 24 x 17 inch
€309.05 /unitate