VESTIL GR-H2R-CRV-BO-4-HDG șină de protecție, curbată, galvanizată, dimensiune de 48 inchi

Element: CE3DQW Model: GR-H2R-CRV-BO-4-HDG
€516.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Rezistența la impact4000 lbs. @ 4 mph
MaterialOţel
Dimensiunea orificiului de montare3 / 4 "x 2 1 / 2"
Numărul de stâlpi de montaj2
Adâncimea totală48 "
Inălțime totală12 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală4.63 "
Suprapunere la Deducere post comună5"
Rază30 1 / 2 "
Tip șinăcurb
Tip de control al traficuluiGardă

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de stâlpi de montajLungime totalăRazăPreț
VESTIL GR-H2R-CRV-BO-10-HDG Bară de protecție, curbată, galvanizată, dimensiune 120 inch | CE3DQU GR-H2R-CRV-BO-10-HDG3120 "75 1 / 2 "€707.13
RFQ
VESTIL GR-H2R-CRV-BO-12-HDG Bară de protecție, curbată, galvanizată, dimensiune 144 inch | CE3DQV GR-H2R-CRV-BO-12-HDG3144 "91 1 / 2 "€780.21
RFQ
VESTIL GR-H2R-CRV-BO-6-HDG Bară de protecție, curbată, galvanizată, dimensiune 72 inch | CE3DQX GR-H2R-CRV-BO-6-HDG272 "46 "€531.01
RFQ
VESTIL GR-H2R-CRV-BO-8-HDG Bară de protecție, curbată, galvanizată, dimensiune 96 inch | CE3DQY GR-H2R-CRV-BO-8-HDG296 "61 "€639.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL GR-H2R-CRV-BO-4-HDG șină de protecție, curbată, galvanizată, dimensiune de 48 inchi
€516.20 /unitate