Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-50-LD-SR, utilizare ușoară, profil scăzut, 0.5 cu. yd., 2000 lb., roșu, oțel | AG7TRM

VESTIL H-50-LD-SR Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, profil scăzut, 0.5 cu. yd., 2000 lb., roșu, oțel

În stoc
Articol: AG7TRM Model: H-50-LD-SR

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,909.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
Grosimea bazei1 / 4 "
Capacitate2000 lbs.
CuloriSoda Red
Centrul de buzunar al furcii11 5 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Lungimea buzunarului furcii22 "
Lățimea buzunarului furcii7"
Ecartament12 cal.
Calibru (oțel)12 cal.
Înălţime28.13 "
Lungime51.19 "
MaterialOţel
Lungime utilizabilă46 5 / 16 "
Lățime utilizabilă24 "
Volum1/2 cu. yd.
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)71.76
Lungimea navei (cm)130.18
Lățimea navei (cm)62.07
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-LD, utilizare ușoară, profil scăzut, 1 cu. yd., 2000 lb., albastru, oțel | AG7TMZ H-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,350.11
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-LD-GRN-T, utilizare ușoară, profil scăzut, 1 cu. yd., 2000 lb., verde, oțel | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, 1 cu. yd., 2000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-LD-ORG-C, utilizare ușoară, profil scăzut, 1 cu. yd., 2000 lb., portocaliu, oțel | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-LD-SR, utilizare ușoară, profil scăzut, 1 cu. yd., 2000 lb., roșu, oțel | AG7TNE H-100-LD-SR1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--€2,271.22
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-LD-WHT, utilizare ușoară, profil scăzut, 1 cu. yd., 2000 lb., alb, oțel | AG7TNF H-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-YEL Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, profil scăzut, 1 cu. yd., 2000 lb., galben, oțel | AG7TNG H-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL H-50-LD-SR Buncăr de descărcare automată, utilizare ușoară, profil scăzut, 0.5 cu. yd., 2000 lb., roșu, oțel
€1,909.05 /unitate