Articol | Remorcă de ridicare |
Lungimea brațului | 53 1/2 "până la 77 1/2" |
Lungimea brațului @ 1,150 lbs. | 65 3 / 4 " |
Lungimea brațului @ 2,000 lbs. | 53 3 / 4 " |
Lungimea brațului @ 650 lbs. | 77 3 / 4 " |
Cuplaj cu bile | Clasa de 2 |
Dimensiunea mingii | 1 7 / 8 " |
Capacitate | 2000 lbs. |
Culori | Albastru |
Materiale cadru | Oţel |
Dia Caster fata. | 5" |
Material pentru rotile frontale | Semi oțel |
Tip rotiță frontală | Rigid |
Lățimea roții frontale | 2" |
Dia roata fata. | 16 " |
Înălţime | 80.375 " |
Lungime | 91.75 " |
Înălțime coborâtă @ 1,150 lbs. | 20 " |
Înălțime coborâtă @ 2,000 lbs. | 26 1 / 4 " |
Înălțime coborâtă @ 650 lbs. | 13 3 / 4 " |
Material | Oţel |
Max. Înălțimea brațului la extensie completă | 90 " |
Max. Lungimea brațului | 77.75 " |
Max. Capacitate de încărcare la extensie completă | 650 lbs. |
Unități de măsurare | FIECARE |
Min. Înălțimea brațului la extensie completă | 13.75 " |
Min. Lungimea brațului | 53.75 " |
Numărul de role | 6 |
Număr de rotile frontale | 2 |
Numărul de rotile din spate | 2 |
Adâncimea totală | 93.75 " |
Inălțime totală | 103.4375 " |
Lungime totală | 93.75 " |
Lățimea totală | 47.5 " |
Portabil | Da |
Sursa de putere | Pneumatic |
Înălțime ridicată @ 1,150 lbs. | 84 5 / 16 " |
Înălțime ridicată @ 2,000 lbs. | 78 3 / 8 " |
Înălțime ridicată @ 650 lbs. | 90 " |
Dia rotor spate. | 4" |
Material pentru rotile din spate | Matriță pe cauciuc |
Tip rotiță spate | Pivotant |
Lățimea roții din spate | 2" |
Dia roata spate. | 4" |
remorcabilă | Da |
Lungimea unității @ 1,150 lbs. | 81 7 / 8 " |
Lungimea unității @ 2,000 lbs. | 71 " |
Lungimea unității @ 650 lbs. | 93 3 / 4 " |
Diametrul roții. | 16 " |
Lățimea roții | 4.8 " |
Lăţime | 45.437 " |