VESTIL Palan manual cu lanț HCH-1-20, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare

În stoc
Element: AG7TUT Model: HCH-1-20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€290.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
Capacitate1,000 lbs.
Tipul categorieiPalan portabil cu lanț de mână
Culoarea lanțuluiNegru
Gradul de lanțGrad 80
CuloriPortocaliu
Înălțime11 "
Înălţime5.5 "
Lungime10 "
Ridicare20 ft.
Ridicați înălțimea20 ft.
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală11 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală7"
Rezistența la tragere50 lbs.
TipPalan portabil cu lanț de mână
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeRidicareCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăRezistența la tragerePreț
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-10-10, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€689.30
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-10-15, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7TUN HCH-10-1524 "15 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€829.71
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-10-20, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€973.58
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-1-10, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€230.19
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-1-15, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7TUR HCH-1-1511 "15 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€251.05
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-2-10, capacitate de 2000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€259.64
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-2-15, capacitate de 2000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7TUV HCH-2-1512 "15 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€332.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan manual cu lanț HCH-1-20, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare
€290.85 /unitate