VESTIL HCH-NS-2-10 Palan cu lanț fără scântei, 2000 lb. Capacitate

Element: CE3DZB Model: HCH-NS-2-10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de ridicare
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlamă
Camera de cap15 3 / 4 "
Înălțimea de ridicare10 ft.
MaterialAlamă
Nr. suporturi verticale0
Mărimea10 ft.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Palanul cu lanț fără scântei Vestil HCH-NS-2-10 este un dispozitiv mecanic conceput pentru ridicarea și coborârea sarcinilor grele. Este echipat cu un scripete pentru a trage lanțul și a ridica sarcina în siguranță.

Caracteristici:

  • Acest palan cu lanț care nu produce scântei are un design compact și manual pentru o poziționare precisă și spațiu redus la cap pentru instalarea în spații restrânse.
  • Are o construcție din alamă care nu produce scântei, oferind durabilitate superioară și rezistență la coroziune.
  • Are un raport de transmisie scăzut pentru reducerea efortului în timpul operațiunii de ridicare.
  • Acest palan cu lanț vine cu o frână care se activează automat de îndată ce lanțul manual încetează.

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • ANSI B30.16-2003

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul unui palan cu lanț?

A. Un palan cu lanț este mai confortabil de mutat decât un palan cu cablu și poate fi transportat între locații. Acest lucru servește ca un mare avantaj pentru profesioniștii în construcții care operează în diferite locații.

Î. Care sunt diferitele tipuri de palanuri cu lanț?

A. Există de obicei trei tipuri de palanuri cu lanț: pneumatice, manuale și electrice.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCamera de capPreț
VESTIL HCH-NS-1-10 Palan cu lanț fără scântei, 1000 lb. Capacitate | CE3DZA HCH-NS-1-101000 lbs.15 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HCH-NS-2-10 Palan cu lanț fără scântei, 2000 lb. Capacitate