VESTIL HDGR-6-27 șină de protecție rezistentă, dimensiune 72 x 27 inchi

Articol: AG7TZF Model: HDGR-6-27
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de gardă
CuloriGalben
Evaluare de blocare12000 lbs.
Înălţime27 "
Lungime72 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea plăcii de montare10 "
Grosimea plăcii de montare5 / 8 "
Lățimea plăcii de montare10 "
Grosimea nominală a peretelui1 / 4 "
Adâncimea totală72 "
Inălțime totală27 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală10 "
Lungimea plăcii10 In.
Grosimea farfuriei5 / 8 "
Lățimea plăcii10 In.
Lungimea postului4"
Lungimea șinei6"
Temp. Gamă-40 Deg. până la 210 de grade. F
Grosime1 / 4 "
Tip de control al traficuluiGardă
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 174.15
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)243.84
Codul HS7304190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL HDGR-10-27 Sina de protectie rezistenta, 120 x 7 inchi | AG7TYW HDGR-10-2727 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-36 Sina de protectie rezistenta, 120 x 36 inch | AG7TYX HDGR-10-3636 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-10-42 Sina de protectie rezistenta, 120 x 42 inch | AG7TYY HDGR-10-4242 "120 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-27 Sina de protectie rezistenta, 144 x 27 inch | AG7TYZ HDGR-12-2727 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-36 Bară de protecție pentru sarcini grele, dimensiune 144 x 36 inch | AG7TZA HDGR-12-3636 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-12-42 Sina de protectie rezistenta, 144 x 42 inch | AG7TZB HDGR-12-4242 "144 "-
RFQ
VESTIL HDGR-4-27 Bară de protecție pentru sarcini grele, dimensiune 48 x 27 inch | AG7TZC HDGR-4-2727 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDGR-6-27 șină de protecție rezistentă, dimensiune 72 x 27 inchi