Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL HDOC-1218-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, dimensiune 12 inch x 18 inch

În stoc
Articol: AG7TZU Model: HDOC-1218-9
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
€99.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate900 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului3 "x 1.25"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriTan, Gray
Înălțimea punții5"
Lungimea punții18 "
Tip de punteCovor
Lățimea punții12 "
Adâncime18 "
Înălţime5"
Lungime18 "
MaterialLemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Mărimea12 "x 18"
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiCapacitateMaterial de rotireAdâncimeÎnălţimeNumărul de roleLăţimeDimensiunea rotoruluiPreț
VESTIL HDOC-1624-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Cauciuc dur24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€105.04
VESTIL HDOC-1830-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, dimensiune 18 inch x 30 inch | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Cauciuc dur30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€86.37
VESTIL HDOC-2448-12 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 48 inch Dimensiune | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.poliuretan48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" și 4" x 1 1/4"€259.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDOC-1218-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, dimensiune 12 inch x 18 inch
€99.72 /unitate