VESTIL HDOC-1624-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, dimensiune 16 inch x 24 inch

În stoc
Articol: AG7TZV Model: HDOC-1624-9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate900 lbs.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului3 "x 1.25"
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriBronza
Înălțimea punții5 3 / 4 "
Lungimea punții24 "
Tip de punteCovor
Lățimea punții16 "
Adâncime24 "
Înălţime5.75 "
Lungime24 "
MaterialLemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Capacitate de încărcare statică900 lbs.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiCapacitateMaterial de rotireAdâncimeÎnălţimeNumărul de roleLăţimeDimensiunea rotoruluiPreț
VESTIL HDOC-1218-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, 12 inch x 18 inch Dimensiune | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Cauciuc dur18 "5"412 "3 "x 1.25"€99.72
VESTIL HDOC-1830-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, dimensiune 18 inch x 30 inch | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Cauciuc dur30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€86.37
VESTIL HDOC-2448-12 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 48 inch Dimensiune | AG7TZX HDOC-2448-1224 "1200 lbs.poliuretan48 "7.5 "624 "5" x 1 1/4" și 4" x 1 1/4"€259.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDOC-1624-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, dimensiune 16 inch x 24 inch
€105.04 /unitate