VESTIL HDOC-2448-12 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch

În stoc
Articol: AG7TZX Model: HDOC-2448-12

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€259.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Capacitate1200 lbs.
Dimensiunea covorului24 "x 12"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului5" x 1 1/4" și 4" x 1 1/4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriBronza
Înălțimea punții7 1 / 2 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Adâncime48 "
Înălţime7.5 "
Lungime48 "
MaterialLemn
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role6
Dimensiunea plăcilor laterale3 1/2 "x 24"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)18.73
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiCapacitateMaterial de rotireAdâncimeÎnălţimeNumărul de roleLăţimeDimensiunea rotoruluiPreț
VESTIL HDOC-1218-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, 12 inch x 18 inch Dimensiune | AG7TZU HDOC-1218-912 "900 lbs.Cauciuc dur18 "5"412 "3 "x 1.25"€74.25
VESTIL HDOC-1624-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7TZV HDOC-1624-916 "900 lbs.Cauciuc dur24 "5.75 "416 "3 "x 1.25"€77.80
VESTIL HDOC-1830-9 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 900 lb. Capacitate, dimensiune 18 inch x 30 inch | AG7TZW HDOC-1830-918 "900 lbs.Cauciuc dur30 "5.75 "418 "3 "x 1.25"€86.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDOC-2448-12 Carpet din lemn de esență tare cu capăt de covor, 1200 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch x 48 inch
€259.71 /unitate