VESTIL HDOS-1624-9-NM Cărucior din lemn de esență tare, punte solidă, 900 lb. Capacitate, dimensiune 16 x 24 inch

Articol: CE3EAB Model: HDOS-1624-9-NM
€174.87 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
baterii incluseNu
Capacitate900 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
Dimensiunea rotorului3 "x 1.25"
Tip rotorPivotant
CuloriBronza
Înălțimea punții6 3 / 16 "
Lungimea punții24 "
Tip de punteSolid
Lățimea punții16 "
MaterialLemn
Nr. de roti4
Fără marcareDa
Roată fără marcajDa
Numărul de role4
Capacitate statică900 lbs.
Diametrul roții.3
Materialul roțiiPoly pe Poly
Mărimea roții3 "x 1.25"
Tip roatăPivotant

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTip de punteCapacitateMaterial de rotireLățimea punțiiAdâncimeÎnălţimeMaterialPreț
VESTIL HDOS-1624-12 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 1200 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAD HDOS-1624-12Dolly cu scop generalSolid1200 lbs.Cauciuc dur16 "24 "6.94 "Lemn€185.36
VESTIL HDOS-1624-9 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAE HDOS-1624-9Dolly cu scop generalSolid900 lbs.Cauciuc dur16 "24 "6.19 "Lemn€173.11
VESTIL HDOS-1624-9-E Dolly din lemn de esență tare, solid economic, 900 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAF HDOS-1624-9-EDolly cu scop generalSolid900 lbs.Cauciuc dur16 "24 "5.25 "Plop€84.87
VESTIL HDOS-2436-12 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UAG HDOS-2436-12Dolly cu scop generalSolid1200 lbs.Cauciuc dur24 "36 "6.94 "Lemn€256.34
VESTIL HDOS-2436-9 Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 900 lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UAH HDOS-2436-9Dolly cu scop generalSolid900 lbs.Cauciuc dur24 "36 "6.19 "Lemn€245.85
VESTIL HDOS-2448-6SW Dolly din lemn de esență tare, punte solidă, 1200 lb. Capacitate, 24 inch x 48 inch Dimensiune | AG7UAJ HDOS-2448-6SWDolly cu scop general-1200 lbs.poliuretan-47.25 "6.25 "Lemn€211.28
VESTIL HDOSC-1624-12 Cărucior din lemn de esență tare cu mochetă, 1200 lb. Capacitate, 16 inch x 24 inch dimensiune | AG7UAK HDOSC-1624-12Dolly cu scop generalSolid cu covor1200 lbs.Cauciuc dur16 "24 "6.75 "Lemn€224.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDOS-1624-9-NM Cărucior din lemn de esență tare, punte solidă, 900 lb. Capacitate, dimensiune 16 x 24 inch
€174.87 /unitate