VESTIL HDU-C-12-48 vertical dublu cantilever, 12 picioare, brațe de 48 inchi

Post: AG7UCP Model: HDU-C-12-48
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,468.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu consolă
Lungimea bazei106 "
Capacitate per Montant27800 lbs., 25000 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe două fețe
Adâncime106 "
Amenajăridublu
Înălţime144 "
Distanța dintre găuri10 1 / 4 "
Lungime106 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea brațului utilizabilă42 ", 48"
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 209.25
Înălțimea navei (cm)365.76
Lungimea navei (cm)269.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitate per MontantAdâncimeÎnălţimeLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL HDU-C-10-18 Vertical dublu cantilever, 10 picioare, brațe de 18 inchi | AG7UCG HDU-C-10-1846 "49200 lbs.46 "120 "18 "€1,413.07
RFQ
VESTIL HDU-C-10-24 Vertical dublu cantilever, 10 picioare, brațe de 24 inchi | AG7UCH HDU-C-10-2458 "42600 lbs.58 "120 "24 "€1,478.86
RFQ
VESTIL HDU-C-10-36 Consolă verticală dublă pentru utilizare grea, 10 picioare, brațe de 36 inchi | AG7UCJ HDU-C-10-3682 "36400 lbs., 31600 lbs.82 "120 "30 ", 36"€1,669.35
RFQ
VESTIL HDU-C-10-48 Vertical dublu cantilever, 10 picioare, brațe de 48 inchi | AG7UCK HDU-C-10-48106 "28200 lbs., 25200 lbs.106 "120 "42 ", 48"€1,865.54
RFQ
VESTIL HDU-C-12-18 Vertical dublu cantilever, 12 picioare, brațe de 18 inchi | AG7UCL HDU-C-12-1846 "48800 lbs.46 "144 "18 "€1,723.89
RFQ
VESTIL HDU-C-12-24 Vertical dublu cantilever pentru utilizare grea, 12 picioare, brațe de 24 inchi | AG7UCM HDU-C-12-2458 "41800 lbs.58 "144 "24 "€1,799.62
RFQ
VESTIL HDU-C-12-36 Consolă verticală dublă pentru utilizare grea, 12 picioare, brațe de 36 inchi | AG7UCN HDU-C-12-3682 "35600 lbs., 31200 lbs.82 "144 "30 ", 36"€1,904.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDU-C-12-48 vertical dublu cantilever, 12 picioare, brațe de 48 inchi
€2,468.74 /unitate