VESTIL HEX-60 Apărător pentru coloană hexagonală, înălțime de 60 inci

În stoc
Element: AG7UDH Model: HEX-60

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,548.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector coloană
CuloriGalben
Coloana Dia.15 "
Adâncime60 "
Se potrivește cu forma coloaneiPătrat, Rotund
Se potrivește cu dimensiunea coloanei11 "x 11"
Se potrivește cu dimensiunea coloanei11" x 11" , 15"
Înălţime60 "
În interiorul Dia.15 "
Lungime20.56 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Metoda de montareBolt în jos
Diametru orificiul plăcii de montare.9 / 16 "
Lungimea plăcii de montare2 1 / 4 "
Grosimea plăcii de montare1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare2"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare4
Numărul orificiului plăcii de montare4
Grosimea oțelului1 / 4 "
Lăţime18.97 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108.45
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)48.9
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea coloaneiÎnălţimePreț
Apărător pentru coloană hexagonală VESTIL HEX-48, înălțime de 48 inchi | AG7UDG HEX-4811" x 11" , 15"48 "€1,255.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HEX-60 Apărător pentru coloană hexagonală, înălțime de 60 inci
€1,548.72 /unitate