VESTIL HLD-116-10-P-DC Hydraulic Drum Dumper, Portable, DC Powered, 1000 Lb. Capacity, 77 Inch Size | CE3EAW

VESTIL HLD-116-10-P-DC Dumper hidraulic cu tambur, portabil, alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 77 inch

Element: CE3EAW Model: HLD-116-10-P-DC
€21,372.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur Dumper
baterii incluseDa
Dimensiune baterie11
Capacitate1000 lbs.
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
CuloriOţel
Adâncime40.12 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburuluiOrice marime
Unghiul de descărcare40 grade
Culoarea cadruluiAlbastru, galben
Dia Caster fata.8"
Lățimea roții frontale8"
Dia roata fata.8"
Lățimea roții din față8"
Înălțime coborâtă0"
MaterialOţel
Max. Înălțimea de gunoi116 "
Min. Înălțimea de gunoi60 "
PortabilDa
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată194 "
Dia rotor spate.6"
Lățimea roții din spate6"
Dia roata spate.6"
Lățimea roții din spate6"
Voltaj12V c.c.
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPortabilCapacitateCuloriÎnălțimea de rotațieVoltajAdâncimeDimensiunea tamburuluiLungimea niveluluiPreț
VESTIL HLD-116-10-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEM HLD-116-10-PNu1000 lbs.Albastru, galben194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€16,805.04
RFQ
VESTIL HLD-116-10-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEN HLD-116-10-SNu1000 lbs.Albastru, galben194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€19,563.26
VESTIL HLD-116-15-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEP HLD-116-15-PNu1500 lbs.Albastru, galben194 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.99 3 / 4 "€21,314.72
VESTIL HLD-116-15-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 116 inch | AG7UEQ HLD-116-15-SNu1500 lbs.Albastru, galben194 "460V AC72.5 "30 gal., 55 gal.97 7 / 8 "€20,542.05
VESTIL HLD-94-10-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UER HLD-94-10-PNu1000 lbs.Albastru, galben163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€18,991.56
VESTIL HLD-94-10-S Basculant hidraulic cu tambur staționar cu ridicare și descărcare, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UET HLD-94-10-SNu1000 lbs.Albastru, galben163 "460V AC65.5 "30 gal., 55 gal.85 7 / 8 "€18,225.88
VESTIL HLD-94-15-P Basculant hidraulic cu tambur portabil cu ridicare și descărcare, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 94 inch | AG7UEU HLD-94-15-PNu1500 lbs.Albastru, galben163 "460V AC40.12 "30 gal., 55 gal.87 3 / 4 "€19,899.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HLD-116-10-P-DC Dumper hidraulic cu tambur, portabil, alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 77 inch
€21,372.02 /unitate