Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clemă pentru plăci orizontale VESTIL HPC-20, 2000 lb. Capacitate | AG7UGV

VESTIL Clemă orizontală pentru plăci HPC-20, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7UGV Model: HPC-20
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
€280.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Deschiderea balotului1 3 / 16 "
Mecanism de blocare cu clemeÎnchidere automată
CuloriAlbastru
Înălţime7.937 "
Adâncimea maxilarului3.375 "
Lungime6.062 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă pentru plăci
MaterialOţel
Max. Grosimea plăcii compatibile0.8125 "
Max. Deschiderea maxilarului1.1875 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală6.0625 "
Inălțime totală7.94 "
Lungime totală6.06 "
Grosimea totală2.63 "
Lățimea totală2.63 "
Grosimea farfuriei0.8125 "
Ring Ring.1"
Grosimea inelului0.63 "
Lăţime2.62 "
Limita sarcinii de lucru1 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)20.16
Lungimea navei (cm)15.4
Lățimea navei (cm)6.67
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDeschiderea balotuluiMax. Grosimea plăcii compatibileGrosimea farfurieiLimita sarcinii de lucruMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Clemă pentru plăci orizontale VESTIL HPC-100, 10000 lb. Capacitate de sarcină | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonuri.1.2 "2.5 "10.5 "€762.28
Clemă pentru plăci orizontale VESTIL HPC-40, 4000 lb. Capacitate | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tonuri.1.2 "7"8.5 "€327.38
Clemă pentru plăci orizontale VESTIL HPC-80, 8000 lb. Capacitate | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 tonuri.1.2 "7.25 "10.25 "€431.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă orizontală pentru plăci HPC-20, 2000 lb. Capacitate
€280.45 /unitate