VESTIL Clemă orizontală pentru plăci HPC-80, 8000 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7UGY Model: HPC-80

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€431.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Deschiderea balotului1.2 "
Mecanism de blocare cu clemeÎnchidere automată
CuloriAlbastru
Înălţime10.25 "
Adâncimea maxilarului3.375 "
Lungime7.25 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
Tip clemă de ridicareClemă pentru plăci
MaterialOţel
Max. Grosimea plăcii compatibile1.38 "
Max. Deschiderea maxilarului1.2 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală7.25 "
Inălțime totală10.25 "
Lungime totală7.25 "
Grosimea totală3"
Lățimea totală3"
Grosimea farfuriei1.38 "
Ring Ring.1"
Grosimea inelului0.63 "
Lăţime3"
Limita sarcinii de lucru4 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDeschiderea balotuluiMax. Grosimea plăcii compatibileGrosimea farfurieiLimita sarcinii de lucruMax. Deschiderea maxilaruluiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Clemă pentru plăci orizontale VESTIL HPC-100, 10000 lb. Capacitate de sarcină | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonuri.1.2 "2.5 "10.5 "€762.28
Clemă pentru plăci orizontale VESTIL HPC-20, 2000 lb. Capacitate | AG7UGV HPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 tonuri.1.1875 "6.0625 "7.94 "€280.45
Clemă pentru plăci orizontale VESTIL HPC-40, 4000 lb. Capacitate | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tonuri.1.2 "7"8.5 "€327.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă orizontală pentru plăci HPC-80, 8000 lb. Capacitate
€431.14 /unitate