VESTIL HRAIL-9072 Unitate de pornire pentru bariera de construcție | AG7UJH

VESTIL HRAIL-9072 Unitate de pornire pentru barieră de construcție

Element: AG7UJH Model: HRAIL-9072
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€332.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStarter
Deschidere0.375 "
Înălțimea bazei7"
Lungimea bazei24 "
Lățimea bazei24 "
Ecartament de verigi a lanțului10 cal.
Deschiderea verigii lanțului2 3 / 8 "x 2 3 / 8"
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaGalvanizat
Înălţime72 "
Lungime8.5 ft.
MaterialOțel sudat
Unități de măsurareFIECARE
Dimensiunea ochiurilor de plasă2.5 "
Tip de plasăDiamant
Numărul de mize atașate2
Număr de bază2
Număr de panouri1
Panoul și tubulatura de bază Dia.1 1 / 4 "
Lungimea panoului90 "
Lățimea panoului1 1 / 2 "
Lungimea mizei24 "
Grosimea mizei1.25 "
Lățimea mizei24 "
Grosime140 mie
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.55
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)259.08
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HRAIL-9072 Unitate de pornire pentru barieră de construcție
€332.54 /unitate