VESTIL HSA-C-48 Braț drept cantilever pentru utilizare grea, dimensiune de 48 inchi

În stoc
Articol: AG7UJU Model: HSA-C-48

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț de consolă în consolă
Tip brațDrept
Capacitate1000 lbs.
CuloriPortocaliu
ComponenteBraț drept
Adâncime48 "
AmenajăriSingur
Înălţime9"
Lungime48 "
Buze3-1 / 8 In.
Înălțimea buzelor3 1 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiCapacitateAdâncimeÎnălţimeLungime utilizabilăLăţimePreț
VESTIL HSA-C-18 Braț drept cantilever pentru utilizare grea, dimensiune 18 inchi | AG7UJN HSA-C-18-2500 lbs.18 "9"-5"€90.07
VESTIL HSA-C-24 Braț drept cantilever pentru utilizare grea, dimensiune 24 inch | AG7UJP HSA-C-24-2000 lbs.24 "9"-5"€107.33
VESTIL HSA-C-30 Braț drept cantilever pentru utilizare grea, dimensiune 30 inch | AG7UJQ HSA-C-30-1500 lbs.30 "9"-5"€116.00
VESTIL HSA-C-36 Braț drept cantilever pentru utilizare grea, dimensiune 36 inch | AG7UJR HSA-C-36-1200 lbs.36 "9"-5"€155.76
VESTIL HSA-C-42 Braț drept cantilever pentru utilizare grea, dimensiune 42 inch | AG7UJT HSA-C-42-1100 lbs.42 "9"-5"€162.65
VESTIL SSA-C-12 Braț drept pentru rafturi cantilever galvanizate, dimensiune 12 inchi | AG7ZKZ SSA-C-1212 "800 lbs.14.5 "7.25 "12 "2.75 "€69.04
VESTIL SSA-C-18 Braț drept cu rafturi în consolă galvanizate, dimensiune de 18 inchi | AG7ZLA SSA-C-1818 "600 lbs.20.5 "7.25 "18 "2.75 "€84.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HSA-C-48 Braț drept cantilever pentru utilizare grea, dimensiune de 48 inchi
€148.95 /unitate