VESTIL LAD-11-14-G Scara de depozitare, 58 de grade, bară de prindere, 11 trepte, dimensiune 14 inchi | AG7UTY

VESTIL LAD-11-14-G Scară pentru depozit, 58 de grade, bară de prindere, 11 trepte, dimensiune de 14 inchi

În stoc
Element: AG7UTY Model: LAD-11-14-G

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,069.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei85.06 "
Lățimea bazei34.25 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotireCauciuc
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei140 "
Balustrade incluseDa
Înălţime140 "
Lungime85.062 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași11
Dia rotor spate.10 "
Material pentru rotile din spateCauciuc
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Primăvară încărcatăNu
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Spațierea pasilor10 "
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului23.56 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior110 "
Lungime utilizabilă76 1 / 2 "
Lățime utilizabilă23 9 / 16 "
Lăţime34.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.2
Înălțimea navei (cm)370.84
Lungimea navei (cm)216.06
Lățimea navei (cm)87
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiUnghiul pasuluiAdâncimea pasului superiorLungime utilizabilăPreț
VESTIL LAD-10-14-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, suport de prindere, 10 trepte, dimensiune 14 inchi | AG7UTP LAD-10-14-G78.94 "130 "130 "1058 grade14 "70 3 / 16 "€2,674.86
VESTIL LAD-10-14-G-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, bara de prindere, 10 trepte, dimensiune de 14 inchi | AG7UTQ LAD-10-14-G-EZ97.69 "130 "130 "1050 grade14 "89 5 / 16 "€2,711.13
VESTIL LAD-10-21-G Scara de depozitare rulanta, 58 de grade, bara de prindere, 10 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UTU LAD-10-21-G85.19 "130 "130 "1058 grade21 "77 3 / 16 "€2,752.74
VESTIL LAD-10-21-G-EZ Scara de depozitare rulanta, 50 de grade, bara de prindere, 10 trepte, dimensiunea 21 inch | AG7UTV LAD-10-21-G-EZ103.94 "130 "130 "1050 grade21 "96 5 / 16 "€2,780.64
VESTIL LAD-11-14-G-EZ Scara de depozitare, 50 de grade, bara de prindere, 11 trepte, dimensiune 14 inchi | AG7UTZ LAD-11-14-G-EZ103.88 "140 "140 "1150 grade14 "97 5 / 16 "€3,104.50
VESTIL LAD-11-21-G Scara de depozitare, 58 de grade, bară de prindere, 11 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUC LAD-11-21-G91.25 "140 "140 "1158 grade21 "83 1 / 2 "€3,260.41
VESTIL LAD-11-21-G-EZ Scara de depozitare, 50 de grade, bară de prindere, 11 trepte, dimensiune 21 inch | AG7UUD LAD-11-21-G-EZ110.88 "140 "140 "1150 grade21 "104 5 / 16 "€3,177.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-11-14-G Scară pentru depozit, 58 de grade, bară de prindere, 11 trepte, dimensiune de 14 inchi
€3,069.76 /unitate