VESTIL LAD-PW-26-12-G Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune 23.5625 inchi, 12 trepte

Articol: AG7VCF Model: LAD-PW-26-12-G
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,089.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de rulare
Clasa ANSIA14.7
Lungimea bazei87.63 "
Lățimea bazei33.56 "
baterii incluseNu
Capacitate350 lbs.
Material de rotirePoly pe Poly
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Tip rotiță frontalăPivotant cu arc
Lățimea roții frontale1 1 / 4 "
Înălțimea balustradei156 "
Balustrade incluseDa
Înălţime156 "
Lungime87.625 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de roți frontale2
Numărul de rotile din spate2
Numărul de pași12
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate1 1 / 4 "
Primăvară încărcatăDa
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului23 9 / 16 "
Adâncimea pasului superior14 "
Înălțimea pasului superior120 "
Lăţime33.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.85
Înălțimea navei (cm)396.24
Lungimea navei (cm)222.57
Lățimea navei (cm)85.25
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotiță spateLungimea bazeiLățimea bazeiLățimea pasuluiLățimea roții frontaleÎnălțimea balustradeiBalustrade incluseÎnălţimePreț
VESTIL LAD-PW-18-2-G Scară standard în pantă, strângere, dimensiune 16.8125 inci, 2 trepte | AG7VBF LAD-PW-18-2-GBlocare pivotantă34.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"50 "Da50 "€938.92
VESTIL LAD-PW-18-2-G-NHR Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune 16.8125 inci, 2 trepte, fără șină | AG7VBG LAD-PW-18-2-G-NHRBlocare pivotantă25.06 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu20 "€774.19
VESTIL LAD-PW-18-3-G Scară standard în pantă, luptă de prindere, dimensiune 16.8125 inci, 3 trepte | AG7VBK LAD-PW-18-3-GBlocare pivotantă34.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"60 "Da60 "€970.15
VESTIL LAD-PW-18-3-G-NHR Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune 16.8125 inci, 3 trepte, fără șină | AG7VBL LAD-PW-18-3-G-NHRBlocare pivotantă31.56 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu30 "€812.31
VESTIL LAD-PW-18-4-G Scară standard în pantă, luptă de prindere, dimensiune 16.8125 inci, 4 trepte | AG7VBP LAD-PW-18-4-GBlocare pivotantă40.44 "20.88 "16 13 / 16 "1"70 "Da70 "€1,205.75
VESTIL LAD-PW-18-4-G-NHR Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune 16.8125 inci, 4 trepte, fără șină | AG7VBQ LAD-PW-18-4-G-NHRBlocare pivotantă38.63 "20.88 "16 13 / 16 "1"-Nu40 "€1,060.08
VESTIL LAD-PW-18-5-G Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune 16.8125 inci, 5 trepte | AG7VBU LAD-PW-18-5-GBlocare pivotantă47.31 "20.88 "16 13 / 16 "1"80 "Da80 "€1,095.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-PW-26-12-G Scară standard în pantă, bară de prindere, dimensiune 23.5625 inchi, 12 trepte
€2,089.19 /unitate