VESTIL LAD-STAL-5-G Scară de acces pentru semiremorcă, 5 trepte, 350 lb. Capacitate | CE3EEH

VESTIL LAD-STAL-5-G Scară de acces pentru semiremorcă, 5 trepte, 350 lb. Capacitate

Articol: CE3EEH Model: LAD-STAL-5-G
€1,382.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară
Lungimea bazei49.75 "
Lățimea bazei30.06 "
Capacitate350 lbs.
Climbing Angle58 grade
CuloriAlbastru
Distanța dintre trepte10 "
Evaluarea taxei350 lbs.
Dia roata fata.4"
Înălțimea balustradei80 "
Balustrade incluseDa
Înălţime80 "
Material scarăOţel
MaterialOţel
Nr. de roti2
Numărul de pași5
Dia roata spate.4"
Lățimea roții din spate1.25 "
Unghiul pasului58 grade
Adâncimea pasului7"
Tip de pasGrip Strut
Lățimea pasului24 "
Adâncimea pasului superior21 "
Înălțimea pasului superior50 "
Diametrul roților4"
Materialul roțiiPoly pe Poly
Tip roatăRigid
Lățimea roții1 1 / 4 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Scara de acces la remorcă Vestil LAD-STAL-5-G este ideală pentru intrarea și ieșirea din camioane pentru a le descărca și încărca.

Caracteristici:

  • Cadrul de tuburi pătrate al unității este fabricat din oțel și poate gestiona capacități uniforme de până la 350 lb.
  • Se rulează pe roți poli-pe-poli de 4 inci.
  • Are un unghi de urcare de 58 de grade pentru a promova stabilitatea în timpul urcării și coborârii.
  • Treptele suportului de prindere oferă o traversare sigură.
  • Fiecare treaptă măsoară 24 x 7 inci și este distanțată la 10 inci.
  • Are balustrade pentru siguranta sporita.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Este balustrada detașabilă?

A. Da, poate fi scos pentru depozitare compactă.

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiÎnălțimea balustradeiÎnălţimeNumărul de pașiPreț
VESTIL LAD-STAL-6-G Scară de acces pentru semiremorcă, 6 trepte, 350 lb. Capacitate | CE3EEJ LAD-STAL-6-G56.63 "90 "90 "6€1,204.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-STAL-5-G Scară de acces pentru semiremorcă, 5 trepte, 350 lb. Capacitate
€1,382.43 /unitate