VESTIL LAD-TT-C Tavă pentru instrumente pentru scară, lățime de 33.0625 inchi

În stoc
Articol: AG7VJG Model: LAD-TT-C

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€145.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă pentru scule
Capacitate2.2 gal.
CuloriAlbastru
Înălţime3.13 "
Înălțimea interioară1.75 "
Lungime interioară10 "
Lățimea interioară30.25 "
Lungime10.31 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțime utilă1 3 / 4 "
Lungime utilizabilă10 "
Lățime utilizabilă30 1 / 4 "
Lăţime33.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)7.94
Lungimea navei (cm)26.19
Lățimea navei (cm)83.98
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriLățimea interioarăLăţimePreț
VESTIL LAD-TT-A Tavă pentru instrumente pentru scară, lățime de 19.625 inci | AG7VJE LAD-TT-A1.5 gal.Albastru16.81 "19.62 "€122.91
VESTIL LAD-TT-B Tavă pentru instrumente pentru scară, lățime de 26.375 inchi | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.Albastru23.56 "26.38 "€133.27
VESTIL LAD-TT-D Tavă pentru instrumente pentru scară, alb FDA, lățime de 26.375 inchi | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.Alb23.56 "26.38 "€167.89
VESTIL LAD-TT-E Tavă pentru instrumente pentru scară, ESD negru, lățime de 26.375 inchi | AG7VJJ LAD-TT-E1.5 gal.Negru23.56 "26.38 "€169.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LAD-TT-C Tavă pentru instrumente pentru scară, lățime de 33.0625 inchi
€145.50 /unitate