VESTIL LHCR-60 Furtun din aluminiu și cablu încrucișat, dimensiune 60 inch

În stoc
Articol: AG7VLF Model: LHCR-60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€459.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului2 1 / 2 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime60 "
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime5 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 1 / 4 "
Lățimea de deschidere2 1 / 2 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
Lăţime9 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)152.08
Lățimea navei (cm)23.18
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimePreț
VESTIL LHCR-36 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 36 inch | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 ft.€334.73
VESTIL LHCR-48 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 48 inch | AB9ZFQ 2GWL8 LHCR-4848 "4 ft.€509.63
VESTIL LHCR-72 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 72 inch | AB9ZFR 2GWL9 LHCR-7272 "6 ft.€556.11
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LHCR-60 Furtun din aluminiu și cablu încrucișat, dimensiune 60 inch
€459.03 /unitate