VESTIL LHCR-36 Furtun extrudat/cablu încrucișat din aluminiu, dimensiune de 36 inchi

În stoc
Element: AB9ZFP Model: LHCR-36Crucea Ref: 2GWL7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€334.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului2 1 / 2 "
Capacitate10000 lbs.
Înălțimea canalului1.25 "
latimea canalului2.5 "
CuloriSilver
Stilul conexiuniiDreptunghi
Adâncime36 "
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime3 ft.
Capacitate de încărcare10,000 lb.
MaterialAluminiu
Max. Cablu Dia.1-1/4 "
Număr de canale1
Înălțimea de deschidere1 1 / 4 "
Lățimea de deschidere2 1 / 2 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
StilDrop Over
Lăţime9 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.6745
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimePreț
VESTIL LHCR-48 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 48 inch | AB9ZFQ 2GWL8 LHCR-4848 "4 ft.€509.63
VESTIL LHCR-72 Furtun/cablu încrucișat din aluminiu extrudat, dimensiune 72 inch | AB9ZFR 2GWL9 LHCR-7272 "6 ft.€556.11
RFQ
VESTIL LHCR-60 Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 60 inch | AG7VLF LHCR-6060 "5 ft.€459.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LHCR-36 Furtun extrudat/cablu încrucișat din aluminiu, dimensiune de 36 inchi
€334.73 /unitate