VESTIL LHCR-60-BRN Furtun din aluminiu și cablu încrucișat, dimensiune 60 inch, maro

În stoc
Articol: AG7VLH Model: LHCR-60-BRN

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€511.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de cablu
Înălțimea deschiderii cablului2 1 / 2 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriMaro
Adâncime60 "
Înălţime1 1 / 2 "
Lungime5 ft.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de deschidere1 1 / 4 "
Lățimea de deschidere2 1 / 2 "
Capacitate cu o singură roată10000 lbs.
Lăţime9 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)152.08
Lățimea navei (cm)23.18
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimePreț
VESTIL LHCR-36-BRN Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 36 inch, maro | AG7VKY LHCR-36-BRN36 "3 ft.€327.41
VESTIL LHCR-48-BRN Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 48 inch, maro | AG7VLC LHCR-48-BRN48 "4 ft.€420.84
VESTIL LHCR-72-BRN Crossover pentru furtun și cablu din aluminiu, dimensiune 72 inch, maro | AG7VLM LHCR-72-BRN72 "6 ft.€600.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LHCR-60-BRN Furtun din aluminiu și cablu încrucișat, dimensiune 60 inch, maro
€511.00 /unitate