Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL CAPAC-STL-LL-UN Capac găleată din oțel, blocare cu pârghie

În stoc
Articol: AE9VKH Model: LID-STL-LL-UNCrucea Ref: 6MRJ1

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€47.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac din oțel
CuloriNegru
Diametru12.75 "
Ecartament24 cal.
Înălţime0.5 "
Turnare integratăNu
Lungime12.75 "
Tip de atașare a capaculuiÎnchideți
MaterialOţel
Max. Temperatura lichidului190 de grade F
Dimensiunea găleții5 gal.
ReutilizabileDa
Modelarotunjit
TipEvaluat ONU cu blocare a pârghiei
Lăţime12.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8309900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDiametruEcartamentÎnălţimeTurnare integratăLungimeTip de atașare a capaculuiTipPreț
CAPAC VESTIL-STL Capac găleată din oțel, negru | AB3JAE 1TMH8 CAPAC-STL12.31 "11.88 "29 cal.1"Nu12.31 "ImpingeStandard€27.23
CAPAC VESTIL-STL-S Capac găleată din oțel, negru | AB3JAF 1TMH9 CAPAC-STL-S12 "12 "24 cal.1.5 "Da12 "ImpingeCiuc de sus€31.31
CAPAC VESTIL-STL-UN Capac găleată din oțel, negru | AB3JAG 1TMJ1 CAPAC-STL-UN11.88 "12 "24 cal.1"Nu11.88 "ImpingeEvaluat ONU€40.40
CAPAC VESTIL-STL-S-UN Capac găleată din oțel, negru | AB3JAH 1TMJ2 CAPAC-STL-S-UN12 "12 "24 cal.1.5 "Da12 "ImpingeEvaluat ONU cu gura de scurgere€36.37
CAPAC VESTIL-STL-LL Capac găleată din oțel, blocare cu pârghie | AE9VKG 6MRJ0 CAPAC-STL-LL12.75 "12.75 "29 cal.0.5 "Nu12.75 "ÎnchidețiBlocare pârghie€57.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CAPAC-STL-LL-UN Capac găleată din oțel, blocare cu pârghie
€47.83 /unitate