VESTIL LIFTER-2 Lift portabil pentru șantier, 500 lb. Capacitate, galben

Articol: AG7VNF Model: LIFTER-2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,102.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator portabil de troliu manual
Boom Reach25 1 / 16 "
Gama de service Boom0 - 80 "
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.8"
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativefenolic
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, galben
Adâncime48.5 "
Materiale cadruOţel
Înălţime90.56 "
Lungime48.5 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă80 "
Max. Lungimea brațului25.06 "
Max. Înălţime70 "
Max. Înălțimea platformei70 "
Max. Distanța de călătorie55.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungimea brațului0"
Min. Înălţime14.75 "
Min. Înălțimea platformei14.75 "
Numărul de role4
Adâncimea totală48.5 "
Inălțime totală90.56 "
Lățimea totală36.5 "
Gama de înălțime a platformei14 3/4 "până la 70"
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
Lăţime36.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 174.6
Înălțimea navei (cm)230.03
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)92.08
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LIFTER-2 Lift portabil pentru șantier, 500 lb. Capacitate, galben
€3,102.82 /unitate