VESTIL LL-SAI-40 Lumină incandescentă cu o singură bară, lungime de 40 inchi

În stoc
Articol: AG7VQH Model: LL-SAI-40

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€387.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
Lungimea brațului40 "
Tip brațStrut cu braț dublu
Baterie inclusăNu
Tipul beculuiIncandescent
CuloriGalben
Înălţime40 "
Lungime40 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală40 "
Inălțime totală7 3 / 4 "
Lungime totală40 "
Lățimea totală5"
Fază1
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8530800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea brațuluiTip brațLățimea totalăMaterial scutSubcategorieLungime cabluLungimea brațului extinsPreț
VESTIL LL-24 Lumină incandecentă cu un singur braț, lungime 24 inchi | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "Singur8"MetalFaruri de lucru72 "24 1 / 4 "€356.73
VESTIL LL-40 Lumină incandescentă de încărcare cu braț dublu, lungime 40 inch | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Strut cu braț dublu8 1 / 8 "MetalFaruri de lucru72 "40 1 / 4 "€400.11
VESTIL LL-60 Lumină incandescentă de încărcare cu braț dublu, lungime 60 inch | AG7VNR LL-6040 7 / 8 "60 "Braț dublu8 1 / 4 "PlasticFaruri de lucru72 "70 7 / 8 "€478.01
VESTIL LL-90 Lumină incandescentă de încărcare cu braț dublu, lungime 90 inchi | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "triplu8 1 / 2 "MetalFaruri de lucru6 ft.95 1 / 2 "€848.67
VESTIL LL-SAI-60 Lumină incandescentă cu o singură bară, lungime 60 inchi | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Braț dublu5"MetalIluminat Interior Comercial6 ft.-€502.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LL-SAI-40 Lumină incandescentă cu o singură bară, lungime de 40 inchi
€387.89 /unitate