VESTIL LL-60 Lumină incandescentă de încărcare cu braț dublu, lungime de 60 inchi

În stoc
Articol: AG7VNR Model: LL-60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€478.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
aplicațieDocuri de încărcare
Lungimea brațului60 "
Tip brațBraț dublu
Tipul beculuiIncandescent
ClemăNu
CuloriGalben
Temp. Culoare3100 K
Stilul conexiuniiConecteaza
Lungime cablu72 "
Lungimea brațului extins70 7 / 8 "
Înălţime8.25 "
Include(1) Lumină pentru docul de încărcare cu braț dublu
Lungime40.875 "
LumeniLumen 3700
MaterialOţel
Max. Putere totală100W
Max. Puterea pe bec90W
Unități de măsurareFIECARE
Număr de becuri1
Adâncimea totală40 7 / 8 "
Inălțime totală8 1 / 4 "
Lungime totală40 7 / 8 "
Lățimea totală8 1 / 4 "
Fază1
Material scutPlastic
SubcategorieFaruri de lucru
TipAgăţat
Voltaj115V
Volți / fază115/1
ImpermeabilNu
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)103.82
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS9405408000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea brațuluiTip brațLățimea totalăMaterial scutSubcategorieLungime cabluLungimea brațului extinsPreț
VESTIL LL-24 Lumină incandecentă cu un singur braț, lungime 24 inchi | AG7VNN LL-2424 1 / 2 "24 "Singur8"MetalFaruri de lucru72 "24 1 / 4 "€356.73
VESTIL LL-40 Lumină incandescentă de încărcare cu braț dublu, lungime 40 inch | AG7VNP LL-4029 3 / 4 "40 "Strut cu braț dublu8 1 / 8 "MetalFaruri de lucru72 "40 1 / 4 "€400.11
VESTIL LL-90 Lumină incandescentă de încărcare cu braț dublu, lungime 90 inchi | AG7VNT LL-9037 1 / 2 "90 "triplu8 1 / 2 "MetalFaruri de lucru6 ft.95 1 / 2 "€848.67
VESTIL LL-SAI-40 Lumină incandescentă cu o singură bară, lungime 40 inch | AG7VQH LL-SAI-4040 "40 "Strut cu braț dublu5"----€387.89
VESTIL LL-SAI-60 Lumină incandescentă cu o singură bară, lungime 60 inchi | AG7VQJ LL-SAI-6060 "60 "Braț dublu5"MetalIluminat Interior Comercial6 ft.-€502.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LL-60 Lumină incandescentă de încărcare cu braț dublu, lungime de 60 inchi
€478.01 /unitate