VESTIL LM-HP10-SL Steel Fork Truck Hook Plate Swivel with Latch, 10000 Lb. Capacity, Yellow | CE3EFG

VESTIL LM-HP10-SL Furcă din oțel pentru camioane cu placă de cârlig pivotantă cu zăvor, 10000 lb. Capacitate, galben

Element: CE3EFG Model: LM-HP10-SL
€826.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotitor rotativ
Capacitate10000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime5"
Centrul de buzunar al furcii15 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Dimensiune buzunar furcă7 "x 2"
Lățimea buzunarului furcii7"
Materiale cadruOţel
Înălţime20.56 "
Material cârligOţel
Deschiderea cârligului1.25 "
IncludeCurea de siguranță
MaterialOţel
Inălțime totală20.5625 "
Grosimea totală5"
Lățimea totală25 "
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-HP10-SL Furcă din oțel pentru camioane cu placă de cârlig pivotantă cu zăvor, 10000 lb. Capacitate, galben
€826.36 /unitate