VESTIL LSC-2448-TC Cărucior peisagistic, înclinare cu profil redus, 500 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VYP Model: LSC-2448-TC

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€323.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
CuloriVerde
Capacitate cubică3 2/3 cu. ft.
Înălțimea punții5 1 / 2 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Adâncime53 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime45 "
Lungime53 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți2
Înălțimea laterală3 / 4 "
Capacitate de încărcare statică500 lbs.
Profil de înclinareJos
Construcție anvelopePneumatic
Dimensiunea anvelopei16 "x 4"
Capacitate statică uniformă500 lbs.
Diametrul roții.16 "
Diametrul roților16 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitate cubicăÎnălțimea punțiiÎnălțimea lateralăDimensiunea anvelopeiCapacitate statică uniformăDiametrul roții.Lățimea roțiiPreț
VESTIL LSC-2448-4SD Cărucior peisagistic cu partea rabatabilă, 1000 lb. Capacitate | AG7VYL LSC-2448-4SDOţel9 1/3 cu. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€459.09
VESTIL LSC-2448-PT Platformă pentru cărucioare peisaj, 500 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYM LSC-2448-PTOţel8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "€379.32
VESTIL LSC-2448-SC Cărucior peisaj, două rafturi, 300 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYN LSC-2448-SCOţel23 1/3 cu. ft.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€554.19
VESTIL LSC-3052-PCW Cărucior de peisaj, cu ladă de plastic | AG7VYQ LSC-3052-PCWOțel, plastic5 1/2 cu. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€615.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LSC-2448-TC Cărucior peisagistic, înclinare cu profil redus, 500 lb. Capacitate
€323.75 /unitate