VESTIL LSC-3052-PCW Cărucior de peisaj, cu ladă de plastic | AG7VYQ

VESTIL LSC-3052-PCW Cărucior de peisaj, cu ladă de plastic

În stoc
Articol: AG7VYQ Model: LSC-3052-PCW

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€615.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
CuloriVerde
Capacitate cubică5 1/2 cu. ft.
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții46 1 / 2 "
Lățimea punții30 "
Adâncime46 1 / 4 "
mâner Lungime32 1 / 2 "
Manipulați materialulOţel
Manevrați Lățime9 1 / 4 "
Înălţime43 1 / 2 "
Lungime46 1 / 4 "
MaterialOțel, plastic
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți4
Înălțimea laterală7 1 / 2 "
Capacitate de încărcare statică1,000 lbs.
Construcție anvelopePneumatic
Dimensiunea anvelopei12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Capacitate statică uniformă1000 lbs.
Lungimea utila de punte43 "
Înălțimea laterală a punții utilizabilă8"
Lățimea utilă a punții27 1 / 2 "
Diametrul roții.12 1 / 2 "
Diametrul roților13 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3 3 / 4 "
Lăţime29 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)110.49
Lungimea navei (cm)117.48
Lățimea navei (cm)75.88
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitate cubicăÎnălțimea punțiiÎnălțimea lateralăDimensiunea anvelopeiCapacitate statică uniformăDiametrul roții.Lățimea roțiiPreț
VESTIL LSC-2448-4SD Cărucior peisagistic cu partea rabatabilă, 1000 lb. Capacitate | AG7VYL LSC-2448-4SDOţel9 1/3 cu. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€459.09
VESTIL LSC-2448-PT Platformă pentru cărucioare peisaj, 500 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYM LSC-2448-PTOţel8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "€379.32
VESTIL LSC-2448-SC Cărucior peisaj, două rafturi, 300 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYN LSC-2448-SCOţel23 1/3 cu. ft.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€554.19
VESTIL LSC-2448-TC Cărucior peisagistic, înclinare cu profil redus, 500 lb. Capacitate | AG7VYP LSC-2448-TCOţel3 2/3 cu. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"€323.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LSC-3052-PCW Cărucior de peisaj, cu ladă de plastic
€615.02 /unitate