VESTIL LSC-2448-4SD Cărucior peisagistic cu partea rabatabilă, 1000 lb. Capacitate | AG7VYL

VESTIL LSC-2448-4SD Cărucior peisagistic cu partea rabatabilă, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7VYL Model: LSC-2448-4SD

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€459.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
CuloriVerde
Capacitate cubică9 1/3 cu. ft.
Înălțimea punții14 "
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Adâncime53 "
mâner Lungime32 1 / 2 "
Manipulați materialulOţel
Manevrați Lățime9 1 / 4 "
Înălţime26 "
Lungime53 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți4
Înălțimea laterală pliată15 1 / 2 "
Înălțimea laterală12 "
Capacitate de încărcare statică1,000 lbs.
Construcție anvelopePneumatic
Dimensiunea anvelopei12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Capacitate statică uniformă1000 lbs.
Centrele roților16 1 / 2 "
Diametrul roții.12 1 / 2 "
Diametrul roților12 1 / 2 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3 3 / 4 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitate cubicăÎnălțimea punțiiÎnălțimea lateralăDimensiunea anvelopeiCapacitate statică uniformăDiametrul roții.Lățimea roțiiPreț
VESTIL LSC-2448-PT Platformă pentru cărucioare peisaj, 500 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYM LSC-2448-PTOţel8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "€379.32
VESTIL LSC-2448-SC Cărucior peisaj, două rafturi, 300 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYN LSC-2448-SCOţel23 1/3 cu. ft.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€554.19
VESTIL LSC-2448-TC Cărucior peisagistic, înclinare cu profil redus, 500 lb. Capacitate | AG7VYP LSC-2448-TCOţel3 2/3 cu. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"€323.75
VESTIL LSC-3052-PCW Cărucior de peisaj, cu ladă de plastic | AG7VYQ LSC-3052-PCWOțel, plastic5 1/2 cu. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€615.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LSC-2448-4SD Cărucior peisagistic cu partea rabatabilă, 1000 lb. Capacitate
€459.09 /unitate