VESTIL LSC-2448-SC Cărucior peisaj, două rafturi, 300 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYN

VESTIL LSC-2448-SC Cărucior peisaj, două rafturi, 300 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch

În stoc
Element: AG7VYN Model: LSC-2448-SC

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
CuloriVerde
Capacitate cubică23 1/3 cu. ft.
Înălțimea punții14 ", 35"
Lungimea punții48 "
Lățimea punții24 "
Adâncime51 "
Distanța dintre rafturile 1 și 222 "
mâner Lungime32 1 / 2 "
Manipulați materialulOţel
Manevrați Lățime9 1 / 4 "
Înălţime36 "
Lungime51 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de rafturi2
Numărul de rafturi2
Numărul de roți4
Înălțimea laterală1 3 / 4 "
Capacitate de încărcare statică300 lbs.
Construcție anvelopePneumatic
Dimensiunea anvelopei12 1 / 2 "x 3 3 / 4"
Capacitate statică uniformă300 lbs.
Diametrul roții.12 1 / 2 "
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3 3 / 4 "
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialCapacitate cubicăÎnălțimea punțiiÎnălțimea lateralăDimensiunea anvelopeiCapacitate statică uniformăDiametrul roții.Lățimea roțiiPreț
VESTIL LSC-2448-4SD Cărucior peisagistic cu partea rabatabilă, 1000 lb. Capacitate | AG7VYL LSC-2448-4SDOţel9 1/3 cu. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€459.09
VESTIL LSC-2448-PT Platformă pentru cărucioare peisaj, 500 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | AG7VYM LSC-2448-PTOţel8 cu. ft.12 "1 5 / 8 "10 "x 3 1 / 2"500 lbs.10 "3 1 / 2 "€379.32
VESTIL LSC-2448-TC Cărucior peisagistic, înclinare cu profil redus, 500 lb. Capacitate | AG7VYP LSC-2448-TCOţel3 2/3 cu. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"€323.75
VESTIL LSC-3052-PCW Cărucior de peisaj, cu ladă de plastic | AG7VYQ LSC-3052-PCWOțel, plastic5 1/2 cu. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€615.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LSC-2448-SC Cărucior peisaj, două rafturi, 300 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch
€554.19 /unitate