Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Scaun pentru camion VESTIL LTS-FTSB, centură de siguranță | AG8CXD

VESTIL Scaun pentru camion LTS-FTSB, centură de siguranță

În stoc
Articol: AG8CXD Model: LTS-FTSB

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€149.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de siguranță
Ansamblu cataramă inclusDa
CuloriNegru
Material pentru hamNailon
Înălţime7 / 8 "
Lungime13 7 / 10 "
Unități de măsurareFIECARE
Tip pretensionatorMecanic
Centura de siguranta max. Lungime60 "
Poziția centurii de siguranțăUniversal
Tip centură de siguranțăCentura poala
Lăţime6 1 / 16 "
Functioneaza cuLTSD-V, LTSD-C, LTS-V, LTS-C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.22
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)15.4
Codul HS8431200000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Scaun pentru camion LTS-FTSB, centură de siguranță
€149.46 /unitate