VESTIL MDU-C-10-18 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 10 picioare, brațe de 18 inchi

Articol: AG7WBQ Model: MDU-C-10-18
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,328.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu consolă
Lungimea bazei46 "
Capacitate11800 lbs.
CuloriAlbastru
ComponenteMontat pe două fețe
Adâncime46 "
Amenajăridublu
Înălţime120 "
Lungime46 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Distanța dintre fantele brațelor3 1 / 2 "
Lungimea brațului utilizabilă18 "
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 106.2
Înălțimea navei (cm)304.8
Lungimea navei (cm)116.84
Lățimea navei (cm)22.23
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiCapacitateCapacitate per MontantAdâncimeÎnălţimeLungimea brațului utilizabilăPreț
VESTIL MDU-C-10-12 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 10 picioare, brațe de 12 inchi | AG7WBP MDU-C-10-1234 "14200 lbs.-34 "120 "12 "€960.58
RFQ
VESTIL MDU-C-10-24 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 10 picioare, brațe de 24 inchi | AG7WBR MDU-C-10-2458 "10000 lbs.-58 "120 "24 "€1,254.14
RFQ
VESTIL MDU-C-10-36 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 10 picioare, brațe de 36 inchi | AG7WBT MDU-C-10-3682 "8800 lbs.8800 lbs., 7600 lbs.82 "120 "30 ", 36"€1,298.60
RFQ
VESTIL MDU-C-6-12 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 6 picioare, brațe de 12 inchi | AG7WBU MDU-C-6-1234 "16200 lbs.-34 "72 "12 "€728.62
RFQ
VESTIL MDU-C-6-18 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 6 picioare, brațe de 18 inchi | AG7WBV MDU-C-6-1846 "13200 lbs.--72 "18 "€807.34
RFQ
VESTIL MDU-C-6-24 Consolă verticală dublă pentru utilizare medie, 6 picioare, brațe de 24 inchi | AG7WBW MDU-C-6-2458 "11000 lbs.-58 "72 "24 "€899.12
RFQ
VESTIL MDU-C-6-36 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 6 picioare, brațe de 36 inchi | AG7WBZ MDU-C-6-3682 "22000 lbs.9400 lbs., 8200 lbs.82 "72 "30 ", 36"€989.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MDU-C-10-18 Consolă verticală cu două fețe pentru utilizare medie, 10 picioare, brațe de 18 inchi
€1,328.74 /unitate