VESTIL MFM-1300 Mutator de cutii, ridicare mecanica, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 inch, galben, otel | AG7WCJ

VESTIL MFM-1300 Mutator de cutii, ridicare mecanica, dimensiune 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 inch, galben, otel

În stoc
Articol: AG7WCJ Model: MFM-1300

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,287.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMobilier și cutie
Capacitate1300 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli pe oțel
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Înălţime31.13 "
Lungime15.5 "
Ridicați înălțimea15 "
Stilul de ridicareMecanic
Capacitate de încărcare1300 lbs.
MaterialOţel
Lungimea plăcii nasului4 3 / 4 "
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului8 3 / 4 "
Înălțimea curelei1"
Lungimea curelei190 "
Lățimea curelei4 1 / 2 "
Lăţime29.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)37.15
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeLungimeStilul de ridicareCapacitate de încărcareLungimea plăcii nasuluiÎnălțimea cureleiLățimea cureleiPreț
VESTIL MFM-4000 Mutator de cutii, Lift hidraulic, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 inch, galben, otel | AG7WCL MFM-400026.75 "49.25 "15 "Hidraulic4000 lbs.2 1 / 4 "1 1 / 2 "5"€1,674.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MFM-1300 Mutator de cutii, ridicare mecanica, dimensiune 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 inch, galben, otel
€1,287.15 /unitate