VESTIL MFM-4000 Mutator de cutii, Lift hidraulic, 4000 lb., 15 x 26-3/4 x 49-1/4 inch, galben, otel | AG7WCL

VESTIL MFM-4000 Mutator de cutii, Ridicator hidraulic, 4000 lb., Dimensiune 15 x 26-3/4 x 49-1/4 inch, galben, otel

În stoc
Articol: AG7WCL Model: MFM-4000

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,674.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMobilier și cutie
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Mâner Dia.22 1 / 4 "
Înălțimea mânerului48 3 / 8 "
Înălţime49.25 "
Lungime15 "
Ridicați înălțimea10 "
Stilul de ridicareHidraulic
Capacitate de încărcare4000 lbs.
MaterialOţel
Lungimea plăcii nasului2 1 / 4 "
Grosimea plăcii nasului0.13 "
Lățimea plăcii nasului23 1 / 4 "
Înălțimea curelei1 1 / 2 "
Lungimea curelei190 "
Lățimea curelei5"
Lăţime26.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.05
Înălțimea navei (cm)125.1
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)67.95
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este înălțimea maximă de ridicare a motorului MFM-4000?

A. Acest motor de mobilă și ladă are o înălțime maximă de ridicare de 10 inci.

Î. Cum se asamblează dispozitivul de deplasare a lăzii?

A.

  • Scoateți știftul furcii de la capătul liber al tijei.
  • Puneți mânerele de direcție paralele între ele.
  • Împingeți furca tijei de cale peste brațul mânerului de direcție.
  • Înlocuiți știftul furcii scoase anterior prin braț și furcă.
  • Asigurați-l cu un inel despicat.
  • Repetați pașii în timp ce asamblați a doua unitate.

Î. Care sunt punctele de luat în considerare atunci când utilizați mobila și macaraua?

A.

  • Înainte de utilizare, verificați dacă există piesele deteriorate și înlocuiți-le (dacă există).
  • Mutatorul ar trebui să fie operat de două persoane.
  • Platforma trebuie coborâtă pe podea până când unitatea de transport stă vertical.
  • Centrul platformei trebuie să fie sub centrul de greutate al dulapului.
  • Fixați curelele pentru a preveni alunecarea dulapurilor.
  • Dulapul transportat nu trebuie lăsat nesupravegheat pe echipament. Trebuie coborât pe podea.
  • Nu utilizați niciodată acest model pentru tractarea de către un vehicul.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeÎnălţimeLungimeStilul de ridicareCapacitate de încărcareLungimea plăcii nasuluiÎnălțimea cureleiLățimea cureleiPreț
VESTIL MFM-1300 Mutator de cutii, ridicare mecanica, 15-1/2 x 29-1/4 x 31-1/8 inch, galben, otel | AG7WCJ MFM-130029.25 "31.13 "15.5 "Mecanic1300 lbs.4 3 / 4 "1"4 1 / 2 "€1,287.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MFM-4000 Mutator de cutii, Ridicator hidraulic, 4000 lb., Dimensiune 15 x 26-3/4 x 49-1/4 inch, galben, otel
€1,674.92 /unitate