Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL MG-WP-A Protecție modulară, montare pe perete, tubulaturi pentru stâlpi | AG7WDC

VESTIL MG-WP-A Protecție modulară, montare pe perete, tubulatura stâlpilor

În stoc
Articol: AG7WDC Model: MG-WP-A

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€85.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea pe perete
CuloriGalben
ComponenteMontarea pe perete
Înălţime6"
Lungime6 7 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Stil de montareTuburi de stâlp de potrivire interioară
Număr de găuri de șurub2
Inălțime totală6"
Lungime totală6 7 / 8 "
Lățimea totală3"
Înălțimea tubului pătrat2 1 / 2 "
Lățimea tubului pătrat2 1 / 2 "
Lăţime3"
Functioneaza cuMG-CP-36-1, MG-CP-36-2, MG-SP-36-1, MG-SP-36-2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)17.46
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelStil de montareLungime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL MG-WP-B Protecție modulară, montare pe perete, țeavă șină | AG7WDD MG-WP-BTuburi de secțiune de balustradă3"6 7 / 8 "€98.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MG-WP-A Protecție modulară, montare pe perete, tubulatura stâlpilor
€85.39 /unitate