VESTIL MIA-C-24 Braț înclinat în consolă, dimensiune 24 inch, mediu

În stoc
Element: AG7WEH Model: MIA-C-24

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€82.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț înclinat cu raft în consolă
Unghiul brațului10 grade
Tip brațPoziții înclinate și drepte
Capacitate600 lbs.
CuloriPortocaliu
ComponenteÎnclinați brațul
Adâncime27 "
AmenajăriSingur
Înălţime9"
Lungime27 "
Buze2-3 / 4 In.
Înălțimea buzelor2 3 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de arme1
Lungime utilizabilă24 "
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeLungime utilizabilăPreț
VESTIL MIA-C-12 Braț înclinat în consolă, dimensiune 12 inch, mediu | AG7WEF MIA-C-121000 lbs.15 "12 "€70.77
VESTIL MIA-C-18 Braț înclinat în consolă, dimensiune 18 inch, mediu | AG7WEG MIA-C-18750 lbs.21 "18 "€76.16
VESTIL MIA-C-30 Braț înclinat cantilever, dimensiune 30 inch, mediu | AG7WEJ MIA-C-30500 lbs.33 "30 "€103.85
VESTIL MIA-C-36 Braț înclinat în consolă, dimensiune 36 inch, mediu | AG7WEK MIA-C-36400 lbs.39 "36 "€121.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MIA-C-24 Braț înclinat în consolă, dimensiune 24 inch, mediu
€82.93 /unitate