Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL MPR-2410 Rampă multifuncțională, dimensiune 23.8 x 10.6 inci, impact ridicat

În stoc
Articol: AG7WFV Model: MPR-2410
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
€107.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de deversare pentru paleți
Capacitate5000 lbs.
CuloriNegru
Înălțimea bordurii (în.)0"
Adâncime10.625
Distanța dintre borduri23.8 "
Înălţime3.88 "
Lungime10.63 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Material cadrul rampeiPlastic
Lăţime23.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)9.84
Lungimea navei (cm)26.99
Lățimea navei (cm)60.48
Codul HS3926909995
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL MPR-2310-G Rampă multifuncțională, dimensiune 23 x 10.5 inchi, impact mare | AG7WFT MPR-2310-GGri3.69 "10.5 "Plastic23.25 "€110.67
VESTIL MPR-2313-G Rampă multifuncțională, dimensiune 23 x 13.25 inci, impact mare | AG7WFU MPR-2313-GGri5.5 "13.25 "Plastic23.25 "€180.93
VESTIL MRR-2310 Rampă multifuncțională, cauciuc de mare impact | AG7WGW MRR-2310Negru3.69 "10.25 "Cauciuc23.25 "€77.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MPR-2410 Rampă multifuncțională, dimensiune 23.8 x 10.6 inci, impact ridicat
€107.35 /unitate