Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL MPR-2310-G Rampă multifuncțională, dimensiune 23 x 10.5 inchi, impact ridicat

În stoc
Articol: AG7WFT Model: MPR-2310-G
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
€110.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de deversare pentru paleți
Capacitate5000 lbs.
CuloriGri
Înălțimea bordurii (în.)2"
Adâncime10.5
Distanța dintre borduri23.25 "
Înălţime3.69 "
Lungime10.5 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Material cadrul rampeiPlastic
Lăţime23.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)9.37
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)59.06
Codul HS3926909995
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
VESTIL MPR-2313-G Rampă multifuncțională, dimensiune 23 x 13.25 inci, impact mare | AG7WFU MPR-2313-GGri5.5 "13.25 "Plastic23.25 "€180.93
VESTIL MPR-2410 Rampă multifuncțională, dimensiune 23.8 x 10.6 inchi, impact mare | AG7WFV MPR-2410Negru3.88 "10.63 "Plastic23.81 "€107.35
VESTIL MRR-2310 Rampă multifuncțională, cauciuc de mare impact | AG7WGW MRR-2310Negru3.69 "10.25 "Cauciuc23.25 "€77.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MPR-2310-G Rampă multifuncțională, dimensiune 23 x 10.5 inchi, impact ridicat
€110.67 /unitate