Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-20, 40000 lb. Capacitate | AG7WHK

VESTIL Cric mecanic cu șurub MSJ-20, 40000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WHK Model: MSJ-20

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€301.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnșurubați Jack
Lungimea bazei4.88 "
Lățimea bazei4.88 "
Capacitate20 tonuri.
CuloriAlbastru
MânerDa
Tip mânerDetașabil
Cap Dia.2.6875 "
Înălţime35.75 "
Material carcasăOţel
Mecanismul JackŞurub
Tip de putere jackManual
Mecanism de cricŞurub
Lungime8.437 "
Capacitate de încărcare40000 lbs.
Înălțime coborâtă12 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Jack Înălțimea19.81 "
Max. Distanța de călătorie7.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Jack Înălțimea12.75 "
Suprasarcină de protecțieNu
Înălțimea ridicată19 13 / 16 "
Voiaj7-1/4 "
Dimensiunea călătoriei7 1 / 4 "
Lăţime6.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)90.81
Lungimea navei (cm)21.43
Lățimea navei (cm)16.03
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiCap Dia.Capacitate de încărcareMax. Jack ÎnălțimeaMax. Distanța de călătorieMin. Jack ÎnălțimeaPreț
Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-10, 20000 lb. Capacitate | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€185.24
Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-3, 6000 lb. Capacitate | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€136.63
Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-5, 10000 lb. Capacitate | AG7WHM MSJ-54.13 "4.13 "2"10000 lbs.14.75 "5.25 "9.75 "€159.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric mecanic cu șurub MSJ-20, 40000 lb. Capacitate
€301.29 /unitate