Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-5, 10000 lb. Capacitate | AG7WHM

VESTIL Cric mecanic cu șurub MSJ-5, 10000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WHM Model: MSJ-5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€159.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnșurubați Jack
Lungimea bazei4.13 "
Lățimea bazei4.13 "
Capacitate5 tonuri.
CuloriAlbastru
MânerDa
Tip mânerDetașabil
Cap Dia.2"
Înălţime22.25 "
Material carcasăOţel
Mecanismul JackŞurub
Tip de putere jackManual
Mecanism de cricŞurub
Lungime6.375 "
Capacitate de încărcare10000 lbs.
Înălțime coborâtă9 3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Jack Înălțimea14.75 "
Max. Distanța de călătorie5.25 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Jack Înălțimea9.75 "
Suprasarcină de protecțieNu
Înălțimea ridicată14 3 / 4 "
Voiaj5-1/4 "
Dimensiunea călătoriei5 1 / 4 "
Lăţime5.562 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)56.52
Lungimea navei (cm)16.19
Lățimea navei (cm)14.13
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de reținere a acestui cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-5?

A. Acest cric cu șurub oferă o capacitate de reținere de 10000 lb.

Î. Ce mecanism este folosit în cricurile cu șurub Vestil?

A. Ei folosesc un mecanism de cutie de viteze melcat în care un melc din oțel aliat rotește un angrenaj melcat din bronz de înaltă rezistență.

Variante de produs

ProdusModelLungimea bazeiLățimea bazeiCap Dia.Capacitate de încărcareMax. Jack ÎnălțimeaMax. Distanța de călătorieMin. Jack ÎnălțimeaPreț
Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-10, 20000 lb. Capacitate | AG7WHJ MSJ-104.31 "4.31 "2.375 "20000 lbs.16.81 "6"11 "€185.24
Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-20, 40000 lb. Capacitate | AG7WHK MSJ-204.88 "4.88 "2.6875 "40000 lbs.19.81 "7.25 "12.75 "€301.29
Cric mecanic cu șurub VESTIL MSJ-3, 6000 lb. Capacitate | AG7WHL MSJ-33.69 "3.69 "1.875 "6000 lbs.13 "4.25 "8.75 "€136.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric mecanic cu șurub MSJ-5, 10000 lb. Capacitate
€159.27 /unitate