VESTIL MSW-72-3 Cărucior de folie termocontractabilă, capacitate de 3 role

Element: CE3EGZ Model: MSW-72-3
€1,418.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCos de cumparaturi
Capacitate450 lbs.
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.8"
Înălţime46.81 "
Lungime80 "
MaterialOţel
Max. Diametrul miezului compatibil Stretch Wrap1.06 "
Max. Lățimea rolului72 "
Min. Lățimea de înfășurare elastică compatibilă72 "
Numărul lui Caster4
Numărul de compartimente elastice3
Dia rotor spate.8"
Lăţime40.94 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Căruciorul de folie termocontractabil Vestil MSW-72-3 este conceput pentru a fi utilizat în departamentele de ambalare și expediere pentru transportul unei cantități uriașe de folie termocontractabilă.

Caracteristici:

  • Căruciorul de folie termocontractabil Vestil MSW-72-3 are o construcție rezistentă, care permite operatorului să transporte o cantitate mare de folie termocontractabilă.
  • Acest cărucior de ambalare termocontractabil se rulează pe roți pivotante și rigide cu frâne pentru transfer fără probleme și protecție pe suprafețe neuniforme.
  • Vine cu un strat de pulbere pentru o rezistență superioară în condiții extreme.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt punctele de luat în considerare atunci când inspectați un cărucior de folie termocontractabil Vestil MSW-72-3?

A.

  • Suprafețe: Curățați resturile și murdăria de pe suprafețele standului.
  • Elemente de fixare: inspectați toate elementele de fixare (șuruburi, piulițe, piulițe de blocare, șaibe). Schimbați hardware-ul deteriorat/uzat. Strângeți șuruburile și piulițele.
  • Cadru / Ansamblu: Inspectați cadrul pentru coroziune, uzură, rupturi, oboseală metalică și alte forme de deteriorare.
  • Rotile: Rotile trebuie fixate ferm pe cadru. Strângeți piulițele hexagonale, dacă este necesar. Verificați furcile roților, roțile și butucii roților pentru crăpături și îndoituri.
  • Etichete: Schimbați toate etichetele care sunt vandalizate, lipsă sau nu pot fi citite.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MSW-72-3 Cărucior de folie termocontractabilă, capacitate de 3 role
€1,418.76 /unitate