VESTIL MT-2436-HP-DC Masă pentru stâlp de curent continuu cu profil înalt, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WHQ

VESTIL MT-2436-HP-DC Masă pentru stâlp de alimentare CC cu profil înalt, dimensiunea de 24 inchi x 36 inchi

În stoc
Articol: AG7WHQ Model: MT-2436-HP-DC

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,809.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Dimensiune baterie12V
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Grosimea punții1 / 4 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Înălţime28 "
Hardware de instalare inclusDa
Lungime37.88 "
Înălțime coborâtă28 "
MaterialOţel
Max. Înălţime46.25 "
Max. Distanța de călătorie18 1 / 4 "
Max. Distanța de călătorie (ft)18 In.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime28 "
CP motor1 CP
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de postări4
Ziua OperațieiDC
Fază1
Lungimea platformei36 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
PortabilDa
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată46 1 / 4 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Voltaj12V c.c.
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 217.35
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajbaterii incluseIncarcator baterie inclusLăţimeLungimeCP motorLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL MT-2436-HP Masă cu stâlp mecanic cu profil înalt, dimensiune 24 inch x 36 inch | AG7WHN MT-2436-HP-Nu-24 "37.88 "-36 "24 "€2,569.16
VESTIL MT-2436-HP-AC Masă pentru stâlp de alimentare CA cu profil înalt, dimensiune 24 inchi x 36 inci | AG7WHP MT-2436-HP-AC115V ACNuNu24 "37.88 "1/2 CP36 "24 "€7,809.88
VESTIL MT-2442-HP Masă cu stâlp mecanic cu profil înalt, 2000 lb. Capacitate, 24 inch x 42 inch dimensiune | AG7WHU MT-2442-HP-Nu-24 "43.88 "-42 "24 "€3,042.11
VESTIL MT-2442-HP-AC Masă pentru stâlp de alimentare CA cu profil înalt, dimensiune 24 inchi x 42 inchi | AG7WHV MT-2442-HP-AC115V ACNuNu24 "43.88 "1/2 CP42 "24 "€8,262.06
VESTIL MT-2442-HP-DC Masă cu stâlp de alimentare CC cu profil înalt, dimensiune 24 inchi x 42 inchi | AG7WHW MT-2442-HP-DC12V c.c.-----42 "24 "€8,262.06
VESTIL MT-3042-HP Masă cu stâlp mecanic cu profil înalt, dimensiunea 30 inchi x 42 inchi | AG7WJK MT-3042-HP-Nu-30 "43.88 "-42 "30 "€3,310.67
VESTIL MT-3042-HP-AC Masă pentru stâlp de alimentare CA cu profil înalt, dimensiune 30 inchi x 42 inchi | AG7WJL MT-3042-HP-AC115V ACNuNu30 "43.88 "1/2 CP42 "30 "€8,608.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MT-2436-HP-DC Masă pentru stâlp de alimentare CC cu profil înalt, dimensiunea de 24 inchi x 36 inchi
€7,809.88 /unitate